- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- クーラーキャップ 125のおすすめ人気ランキング
クーラーキャップ 125のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新90件の「クーラーキャップ 125」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーブキャップ 100φ」、「エアコン スリーブ 蓋」、「キャップ 125」などの商品も取り扱っております。
ビス脱着式です。
種類クーラーキャップ材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂色ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)クーラースリーブキャップ
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止め色シルバーメタリック仕上焼付塗装
材質ABS樹脂内径(Φ)106.5外径(Φ)135適合パイプVU100、(内径・外径)107~114
バクマ工業スリーブキャップ B-SC
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類スリーブキャップ材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプVU-100特(107×114)
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS適合パイプSU75(内径75×外径80)
種類クーラースリーブキャップ材質アルミ仕様蓋/ビス止め色シルバー仕上アルマイト処理
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ色シルバーグレー材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂












![SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70723809-210827-02.jpg)